Kaseta za vrtanje HSS-CO-SP, 19 kosov

Št. art.: 627157000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627157000
EAN/GTIN 4007430175861
Številka proizvajalca 627157000
L-število L01750 339

Opis

Opis:

  • HSS-CO- svedri za kovino, zlitina kobalta, brušeni, cilindrični, tip N, 135° prečni rez, površinski bron, 19 kosov, v kovinski škatli
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Primerni za vrtanje v jeklo, VA-jeklo, litino, barvne kovine, plastiko, posebne zlitine; natezna trdnost do 1100 N/mm².

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico