Kaseta za vrtanje HSS-G-SP, 19 kosov

Št. art.: 627153000
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627153000
    EAN/GTIN 4007430175830
    Številka proizvajalca 627153000
    L-število L01750 939

    Opis

    Opis:

    • Vrtalniki za kovino HSS-G, brušena izvedba, cilindrični, DIN 338, tip N, 135° prečni rez, površinsko svetleči, 19 kosov, v kovinski škatli
    • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Primerni za vrtanje v jeklo in jekleno litino, legirano in nelegirano, sivo litino, kovalno litino, nodularno litino, sintrano železo, nikelj srebro, grafit, barvne kovine, plastiko; natezna trdnost do 900 N/mm².

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico