Serpentinasti sveder 30x460 mm

Št. art.: 627148000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
30 mm
Celotna dolžina 460 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627148000
EAN/GTIN 4007430069474
Številka proizvajalca 627148000
L-število L01750 1830
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Kačji sveder za les s samocentrično navojno konico in predrezom
  • Idealen za vrtanje globokih lukenj v trd in mehak les, zlasti v tramove
  • Kadjski sveder-Ø 6-12 mm: šesterokotni nastavek SW 10; kačji sveder-Ø 14-32 mm: šesterokotni nastavek SW 11

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 385 mm
  • Premer: 30 mm
  • Skupna dolžina: 460 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico