Serpentinasti vrtalnik 24x460 mm

Št. art.: 627145000
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
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627145000
EAN/GTIN 4007430069443
Številka proizvajalca 627145000
L-število L01750 1290

Opis

Opis:

  • Kačji sveder za les s samocentrično navojno konico in predrezom
  • Idealen za vrtanje globokih lukenj v trd in mehak les, zlasti v tramove
  • Kadjski sveder-Ø 6-12 mm: šesterokotni nastavek SW 10; kačji sveder-Ø 14-32 mm: šesterokotni nastavek SW 11

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 385 mm
  • Premer: 24 mm
  • Skupna dolžina: 460 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico