Serpentinski vrtalnik 32x230 mm

Št. art.: 627136000
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
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627136000
EAN/GTIN 4007430069351
Številka proizvajalca 627136000

Opis

Opis:

  • Kačji sveder za les s samocentrično navojno konico in predrezom
  • Idealen za vrtanje globokih lukenj v trd in mehak les, zlasti v tramove
  • Kadjski sveder-Ø 6-12 mm: šesterokotni nastavek SW 10; kačji sveder-Ø 14-32 mm: šesterokotni nastavek SW 11

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 155 mm
  • Premer: 32 mm
  • Skupna dolžina: 230 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.