Kaseta s svedri HSS-Co 6 kosov

Št. art.: 627119000
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627119000
    EAN/GTIN 4007430071347
    Številka proizvajalca 627119000
    L-število L01750 433

    Opis

    Opis:

    • Natančni vrtalniki iz hitroreznega jekla, legiranega s kobaltom, v skladu z DIN 338, natančno brušeni, cilindrični, tip N
    • Zdrobljena debelina jedra, prečno brušeni pod kotom 135° v skladu z DIN 1412 C (od 2 mm), Toleranca premera h8
    • Površina iz brona
    • Za izjemne obremenitve in natančnost v obrti in industriji,Za vrtanje v jeklo, VA jeklo, litino, barvne kovine, plastiko, posebne zlitine, CrNi jekla do natezne trdnosti 1100 N/mm²
    • 6 kosov, v plastičnem kovčku
    • Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico