Opis:
Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Kvadratni pogon po DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z zadrževanjem zatiča
Ručno upravljanje, s prečnim nagibanjem za lažji oprijem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
- Dolžina vstavka: 62,5 mm
- Vstavek Ø 1: 57,1 mm
- Ø vstavljanja 2: 44,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 30,5 mm
- Skupna širina [mm]: 57 mm
- Skupna višina [mm]: 57 mm
- Skupna dolžina [mm]: 63 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: mat kromirano
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 41
- Varovalka: Zaklepanje čepov
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez