Večnamenska miza MWB 100

Št. art.: 626991000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 626991000
    EAN/GTIN 4061792253582
    Številka proizvajalca 626991000
    L-število L01750 1654

    Opis

    Opis:

    • Mobilna delovna miza s številnimi možnostmi uporabe
    • Hitra montaža in demontaža zaradi zložljivega mehanizma
    • Nastavljive noge za optimalno delovno višino
    • Nivojska noga za izravnavo neravnih površin
    • Obodna T-reža za bočno vpenjanje z ustreznimi vpenjali
    • Trdna delovna plošča iz MDF (zamenljiva) z 20- mm z luknjami in indikatorjem kota
    • S priloženimi vogalnimi priključki povežite več miz
    • Številne možnosti pritrditve za polstebrne stroje
    • Prevoz je enostaven zaradi lahkega aluminijastega okvirja in transportnih ročajev
    • Obodni utor za obešanje ustreznih odlagalnih posod z odprtim čelom

    Lastnosti:

    • Premer vrtine: 20 mm
    • Bruto teža: 25.500 kg
    • Mere v zloženem stanju: Mizna plošča: 750 x 1000 x 88,5 mm
    • Mere, postavljena: 750 x 1000 x 1000 mm
    • Višina: 800 - 1000 mm
    • Material mizne plošče: MDF
    • Material debeline mizne plošče: 20 mm
    • Maks: 710 x 960 mm
    • Teža: 22,1 kg

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico