Delovna miza SET MAB 82

Št. art.: 626990000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 626990000
    EAN/GTIN 4061792253575
    Številka proizvajalca 626990000
    L-število L01750 1644

    Opis

    Opis:

    • Dva robustna in stabilna jeklena kozolca s prašno lakiranimi, pocinkanimi površinami
    • Nastavljive podporne noge za optimalno delovno višino
    • Kompaktne transportne dimenzije in enostavna postavitev v nekaj sekundah
    • Nastavljivo, bočne lesene podpore s kvadratnimi stranicami za povezavo dveh kozolcev skupaj
    • Odprtine za objemke ali vijačne objemke in za pritrditev polstabilnih strojev, kot je prečna žaga
    • Dodatni podporni nosilci na nogah
    • Raztegljive noge za izravnavo neravnih površin
    • Prevozni ročaj za enostaven transport

    Lastnosti:

    • Bruto teža: 22.000 kg
    • Mere v zloženem stanju: Višina: 615 - 820 mm
    • Maksimalna obremenitev, posamezno: 590 kg
    • Teža: 10,2 kg

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico