List za potopno žago ″Starlock Plus″, kovina, karbid, 32 x 50 mm

Št. art.: 626948000
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
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626948000
EAN/GTIN 4061792188594
Številka proizvajalca 626948000
L-število L01750 483

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni zobniki za dolgo življenjsko dobo in kakovostno rezanje
  • Lepilni listi za potopne žage z lasersko globinsko skalo za natančno globino potopitve
  • Odlična življenjska doba zaradi karbidnih zob

Lastnosti:

  • Snemanje: StarlockPlus
  • Različica: Karbidna konica
  • Širina: 32 mm
  • Dolžina: 50 mm
  • Material: Hm
  • Ustreznost materiala: Kovina / nerjavno jeklo / utrjeni vijaki in žeblji
  • Prodajna enota: 1
  • Nagib zoba: 1,1 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico