metaBOX 145 Škatla za orodje

Št. art.: 626908000
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626908000
EAN/GTIN 4061792235908
Številka proizvajalca 626908000

Opis

Opis:

  • Prostoren zaboj za prevoz in shranjevanje ročnega orodja, dodatne opreme ali potrošnega materiala z obremenitvijo do 25 kg
  • Za veliko prostornost, tudi za velike predmete, poskrbita velika prostornina in vrtljiv ročaj za prenašanje
  • Premišljene podrobnosti, kot npr. transportne odprtine za izvijače ali vpenjalni okvir za oblaganje škatle z vrečko
  • Praktičen sprednji ročaj za izvlek s police in izjemno širok lokovni ročaj za udobno prenašanje
  • Brezskrbno prenašanje in parkiranje brez nihanja zaradi samodejne blokade lokovnega ročaja pri dvigovanju
  • Hitro in enostavno pripenjanje škatle za orodje na kateri koli metaBOX
  • Trdna in nezlomljiva zaradi materiala in zasnove
  • Pomembni dodatki: Za največjo mobilnost sta na voljo kotalna deska in adapterska plošča za pritrditev zabojev v vozilu
  • Vnotranje dimenzije: 379 x 268 x 140 mm.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 396 x 296 x 153,5 mm
  • Teža: 1,4 kg
  • Notranje dimenzije: 379 x 268 x 140 mm
  • Material: ABS

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico