metaBOX 145 M, prazen

Št. art.: 626907000
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626907000
EAN/GTIN 4061792226418
Številka proizvajalca 626907000
L-število L01760 223

Opis

Opis:

  • Inteligentni transport in in skladiščni sistem za mobilno delo
  • Izjemno robusten in nezlomljiv zaradi materiala in konstrukcije za največjo nosilnost
  • Optimalna zaščita strojev in dodatne opreme pred umazanijo in vlago (IP43)
  • Hitro in enostavno zlaganje in spajanje škatel v vseh sistemskih širinah
  • Eno škatlo v skladovnici lahko enostavno odprete, ne da bi jo morali odstraniti
  • Eno škatlo v skladovnici lahko enostavno odprete, ne da bi jo morali odstraniti
  • Eno škatlo v skladovnici lahko enostavno odprete, ne da bi jo morali odstraniti
  • Eno škatlo v skladovnici lahko enostavno v kupu zlahka odprete, ne da bi ga morali odklopiti
  • Udoben sprednji ročaj za prenašanje ob telesu in izjemno širok ročaj za pokrov (ne pri 185 XL) za prenašanje več škatel v kupu
  • Množica natančno prilegajočih se vložkov (dodatkov) za individualno ureditev notranjosti škatle
  • Pomembni dodatki: Vgrajena posoda za varno shranjevanje v opremo Sortimo v vozilu (pri metaBOX 145 M ni potrebna adapterska plošča)
  • MetaBOX 145 M prazen, brez vložkov.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 446 x 346 x 145 mm
  • Teža: 1,85 kg
  • Notranje dimenzije: 429 x 317 x 110 mm
  • Material: ABS
  • Max. nosilnost pokrov: 125 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico