Vložek iz pene 4 kosi za metaBOX 145 L

Št. art.: 626899000
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626899000
EAN/GTIN 4061792198777
Številka proizvajalca 626899000
L-število L01760 187

Opis

Opis:

  • Vstavek je mogoče posamično razrezati po velikosti za optimalno in varno shranjevanje
  • S po velikosti razrezano vdolbeno peno 16x16x25 mm
  • Optimalno shranjevanje omogoča enostaven dostop do vsebine
  • 4-delni komplet, sestavljen iz: Samolepilna pena z izboklinami za pokrov (25 mm), 1x pena brez perforacije in 2x pena s perforacijo (16x16x25 mm).

Lastnosti:

  • Dimenzije: 496 x 296 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.