metaBOX 63 XS Organizator

Št. art.: 626896000
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626896000
    EAN/GTIN 4061792210288
    Številka proizvajalca 626896000
    L-število L01760 15

    Opis

    Opis:

    • Inteligentna transportna in in sistem za shranjevanje majhnih delov in dodatne opreme
    • Transparenten pokrov za popoln pregled
    • Snemljive pregrade za popolno urejenost
    • Trdna in nezlomljiva zaradi materiala in zasnove
    • Optimalna zaščita dodatne opreme in majhnih delov pred umazanijo in (IP43)
    • Lahko zlaganje in povezovanje na vsakem metaBOXu
    • Udoben ročaj pokrova za prenašanje več Organiser 63 XS v kupu
    • Edno škatlo v kupu lahko preprosto odprete, ne da bi jo odklopili
    • Za varno hrano se lahko uporablja kot škatla za kosilo, plastike, primerne za pomivanje v pomivalnem stroju
    • Vnotranje dimenzije: 239 x 147 x 40 mm

    Lastnosti:

    • Dimenzije: 252 x 167 x 63 mm
    • Teža: 0,41 kg
    • Material: ABS

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico