adapterska plošča metaBOX

Št. art.: 626895000
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626895000
    EAN/GTIN 4061792195899
    Številka proizvajalca 626895000
    L-število L01760 189

    Opis

    Opis:

    • Za pritrditev in urejeno postavitev škatel v vozilu
    • Prilega se za vgradno opremo Sortimo Globelyst in SR5
    • Lahka odstranitev metaBOX-a z dvigom na ročaj
    • Primerno za metaBOX in metaBOX L
    • Lahka in hitra pritrditev v vgradno opremo vozila s priloženimi vijaki

    Lastnosti:

    • Dimenzije: 395 x 290 x 20 mm
    • Teža: 0,46 kg
    • Material: ABS

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico