valjčna plošča metaBOX

Št. art.: 626894000
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626894000
EAN/GTIN 4061792195882
Številka proizvajalca 626894000
L-število L01760 106

Opis

Opis:

  • Rolerska deska za lahkotno premikanje po ravnih površinah v vsakem delovnem okolju
  • Lahkoten prevoz metaBOXOV in delovnega materiala do 100 kg
  • Visoka prilagodljivost zaradi 4 gumiranih, 360° vrtljivih kolesc in 2 blokirnih zavor
  • Udobno spajanje spodnjega metaBOXa s kotalno desko z nožnim upravljanjem
  • Bočni ročaji za enostavno prenašanje
  • Potrebni za zatikanje napenjalnih trakov za zavarovanje tovora
  • Primerno za metaBOX in metaBOX L

Lastnosti:

  • Dimenzije: 500 x 385 x 200 mm
  • Teža: 4,5 kg
  • Material: ABS
  • Maks. nosilnost: 100 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico