metaBOX 215, prazen

Št. art.: 626887000
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626887000
EAN/GTIN 4061792189539
Številka proizvajalca 626887000

Opis

Opis:

  • Inteligentni transport in in skladiščni sistem za mobilno delo
  • Izjemno robusten in nezlomljiv zaradi materiala in zasnove za največjo nosilnost
  • Optimalna zaščita strojev in dodatne opreme pred umazanijo in vlago (IP43)
  • Hitro in enostavno zlaganje in povezovanje škatel v vseh širinah sistema
  • Škatla v skladovnici lahko preprosto odprete, ne da bi jo odklopili
  • Udoben sprednji ročaj za prenašanje ob telesu in izjemno širok ročaj za pokrov (ne pri 185 XL) za prenašanje več škatel v skladovnici
  • Množica natančno prilegajočih se vložkov (dodatkov) za individualno naročanje znotraj škatle
  • Pomembni dodatki: Za največjo mobilnost sta na voljo kotalna deska in adapter za pritrditev škatel v vozilu
  • MetaBOX prazen 215, brez vložkov.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 396 x 296 x 215 mm
  • Teža: 1,92 kg
  • Notranje dimenzije: 379 x 268 x 180 mm
  • Obseg primera: 18,3 l.
  • Material: ABS
  • Maks. nosilnost pokrov: 125 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico