3 Kombinator 76x2,0x10 mm Inox, TF 41

Št. art.: 626872000
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626872000
EAN/GTIN 4061792174221
Številka proizvajalca 626872000
L-število L01750 1439

Opis

Opis:

  • En brusilni kolut za dve uporabi: hitro rezanje in lahkotno odstranjevanje ostrin/brušenje
  • Univerzalno uporaben za obdelavo nerjavnih jekel ter za splošno obdelavo kovin
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Trdota:
  • Zmanjšuje stroške dela, saj prihrani čas za pripravo
  • Odpravi se zamudne menjave diska pri mobilni uporabi
  • Najvišji standardi kakovosti in varnosti zaradi dimenzijsko in bočno stabilne zasnove diska (preizkušena varnost zaradi 3 slojev tkanine na celotni površini)
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s.

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 76 x 2 x 10 mm
  • Maks. število vrtljajev: 20100 /min
  • Razred kakovosti: 46-U.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico