5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41

Št. art.: 626870000
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626870000
    EAN/GTIN 4061792174207
    Številka proizvajalca 626870000
    L-število L01750 1356

    Opis

    Opis:

    • Izjemno tanek visoko zmogljiv disk, posebej za obdelavo nerjavnih jekel
    • Najvišja rezalna zmogljivost z zelo dolgo življenjsko dobo orodja zaradi uporabe posebnih korundov
    • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Za vsa jekla, odporna na rjo in kisline (V2A, Nirosta, INOX), vzmetna jekla, orodna jekla
    • Za uporabo pri gradnji vozil, gradnji zabojnikov, gradnji karoserij, gradnji stikalnih omaric itd.
    • Odrezovalna kolesa za tiho, brez odrezkov in natančno rezanje
    • Trdota: trda
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

    Lastnosti:

    • Izvedba: Naravnost
    • Premer x debelina x izvrtina: 76 x 1 x 10 mm
    • Maks. število vrtljajev: 20100 /min
    • Razred kakovosti: 46-U.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico