Mešalna palica RS-R2-120

Št. art.: 626738000
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
Številka izdelka 626738000
EAN/GTIN 4007430281418
Številka proizvajalca 626738000
L-število L01750 1245

Opis

Opis:

  • Idealen za vse lepljive in trdne materiale
  • Mešanje deluje od spodaj navzgor, mešalo se vijači v material, obroč ima zaščitni učinek za posodo
  • Predvsem je primeren za lepila za ploščice in gradbena lepila, pripravljene mešanice malte in ometa, izravnalne mase, estrihe, mase epoksidnih smol, lepilno malto itd.

Lastnosti:

  • Premer: 120 mm
  • Dolžina: 590 mm
  • Maks. Količina materiala: 10 - 15 kg
  • Vrsta vpenjala: M 14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico