Pokrov za odsesavanje prahu CED 125 Plus

Št. art.: 626731000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitni pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626731000
EAN/GTIN 4007430261977
Številka proizvajalca 626731000

Opis

Opis:

  • Odvzemni pokrov s funkcijo potopitve in optimiziranim pretočnim kanalom za rezanje s posebno majhno količino prahu v zaprtih prostorih in na prostem
  • Kompaktna zasnova in brez orodja odstranljiva miza za večjo prilagodljivost pri delu ob steni ter boljšo vidljivost pri prostem rezanju
  • Brez orodja nastavljiva globina rezanja; max. Globina rezanja za prostoročno rezanje 27 mm, z mizo 25 mm, z vodilno letev 20 mm
  • Robustna pločevinasta miza za delo brez nagibanja; priključek za odsesavanje prahu Ø 35/41 mm
  • Antistatična plastika preprečuje električni naboj in žepe za prah za stalno visoko učinkovitost odsesavanja
  • Velike barvne kontrole za enostavno nastavitev brez orodja, tudi v rokavicah
  • Pločevinasta miza z vodilnimi valji za enostavno in natančno podajanje. Ščiti občutljive površine pred praskami
  • Omogoča uporabo Metabo vodilne tirnice za najbolj natančne reze
  • Vključujeta dve luknjičasti matici 5/8″ in M 14.
  • Kotni brusilnik na baterijski pogon: primeren za W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Kotni brusilnik na napajanje: primeren za vse Metabo kotne brusilnike Ø125 mm, razen W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Lastnosti:

  • Maks. Globina reza: 27 mm
  • Rezalna plošča Ø: 115 / 125 mm