Vrečka za zvitek bitov SP, 30 kosov

Št. art.: 626726000
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626726000
EAN/GTIN 4007430314406
Številka proizvajalca 626726000
L-število L01750 256

Opis

Opis:

  • Sestavljen iz: S 2 svedra
  • L=25 mm (16 kosov): PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=50 mm (7 kosov): (6 kosov): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3
  • L=89 mm (6 kosov): (1 x ročaj)
  • 1 x ročaj
  • Biti so izdelani iz krom-vanadijevega jekla (kakovost S2); biti so barvno označeni za hitro in enostavno iskanje pravega bita.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico