Škatla za bite SP, 29 kosov + mini bliskavica

Št. art.: 626721000
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626721000
EAN/GTIN 4007430302205
Številka proizvajalca 626721000
L-število L01750 441

Opis

Opis:

  • Sestavljen iz: S 2 nastavka
  • L= 25 mm (21 kosov): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;
  • L= 50 mm (6 kosov): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1
  • 1 x adapter; 1 x magnetno držalo za hitro menjavo bitov
  • Vključuje mini svetilko: CREE-LED, 100 lumnov, doseg svetlobe 100 m, trajanje svetlobe 180 min
  • Biti iz krom-vanadijevega jekla (kakovost S2); biti z barvno oznako: za hitro in enostavno iskanje pravega bita; magnetni adapter za hitro menjavo; visokokakovostna, robustna škatla v posebnem dizajnu Metabo z izvlečnim obešalnikom za evro luknje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico