Škatla za bite SP, 15 kosov / L

Št. art.: 626718000
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626718000
EAN/GTIN 4061792227613
Številka proizvajalca 626718000
L-število L01750 484

Opis

Opis:

  • Biti iz krom-vanadijevega jekla (kakovost S2)
  • Biti z barvnimi oznakami za hitro in enostavno iskanje pravega bita
  • L=70 mm (14 kosov): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x, SL4 1x, SL6 1x
  • 1 x Magnetno držalo za hitro menjavo bitov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico