Komplet dodatne opreme SP, 86 kosov

Št. art.: 626708000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626708000
EAN/GTIN 4007430240255
Številka proizvajalca 626708000
L-število L01750 718

Opis

Opis:

  • Sestavljen je iz: kovinskih svedrov HSS-TiN (14 kosov): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1: Svedri za kamen (5 kosov): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Svedri za les (5 kosov): (po 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm); ploščati svedri za les (4 kosi): 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm: 2 svedra, L= 25 mm (32 kosov): 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 mm
  • S 2 svedra, L= 25 mm (32 kosov): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; T 10 x 1 , T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1
  • S 2-biti, L= 50 mm (8 kosov): Po 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 15, T 20; vtični ključi (8 kosov): Vstavki za vijake: po 1 x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm
  • 1 x leseno poglobljeno ležišče; 1 x magnetno držalo za bite; 1 x Ø ravnilo
  • Visoka kakovost, robustna škatla v posebni Metabo izvedbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico