Komplet dodatne opreme SP, 55 kosov

Št. art.: 626707000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626707000
EAN/GTIN 4007430240248
Številka proizvajalca 626707000
L-število L01750 847

Opis

Opis:

  • Sestavljen iz: kovinskih svedrov HSS-TiN (14 kosov): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • Vrtače za zid (7 kosov): mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Vrtače za les (5 kosov): (po 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm); ploščati svedri za les (2 kosa): 2 svedra, L= 25 mm (18 kosov): 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
  • S 2 svedra, L= 25 mm (18 kosov): Po 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
  • T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; vtični ključi (4 kosi): Vijaki za vtičnice: po 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
  • 1 x šablona, 1 x nož za tapete, 1 x magn. držalo za bite, 1 x poglobitev, 1 x adapter za vtičnice
  • Visokokakovostna, robustna škatla v posebni Metabo izvedbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico