Škatla za bite in vrtavke SP 26 kosov

Št. art.: 626701000
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626701000
    EAN/GTIN 4007430240194
    Številka proizvajalca 626701000
    L-število L01750 331

    Opis

    Opis:

    • Sestavljen je iz: S 2 bita
    • L= 25 mm (18 kosov): Vstavni ključi (6 kosov): 1 x po PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5
    • Ključi za vtičnice (6 kosov): Vijaki za vijake: 1 po 1/4″, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
    • 1 x podaljšek; 1 x ključavnica
    • Vijaki iz krom-vanadijevega jekla (kakovost S2); Vijaki z barvno oznako: za hitro in enostavno iskanje pravega vijaka; kakovostna ključavnica; vijačni ključi iz krom-vanadijevega jekla; kakovostna, robustna škatla v posebni Metabo obliki; obešalnik za evro luknje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico