Škatla za bite-SP, 32 kosov

Št. art.: 626700000
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626700000
EAN/GTIN 4007430240217
Številka proizvajalca 626700000
L-število L01750 264

Opis

Opis:

  • Sestavljen iz: S 2 nastavka, L = 25 mm
  • (30 kosov. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • po 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • za vijake Torx-Tamper: Vstavki: po 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adapter, 1x magnetno držalo za hitro menjavo bitov 65 mm
  • Biti iz krom-vanadijevega jekla (kakovost S2); biti z barvnimi oznakami: Za hitro in enostavno iskanje pravega bita; magnetni adapter za hitro menjavo; z adapterjem za vtičnice (adapter za vtičnice); visokokakovostna, robustna škatla v posebnem dizajnu Metabo, z izvlečnim obešalnikom za evro luknje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico