Polnilna škatla za bite 32 kosov

Št. art.: 626696000
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626696000
    EAN/GTIN 4061792193567
    Številka proizvajalca 626696000
    L-število L01750 261

    Opis

    Opis:

    • Sestavljen iz: S 2 bitov, L = 25 mm
    • (30 kosov. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
    • po 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
    • za vijake Torx-Tamper: Vstavki: po 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
    • 1x adapter, 1x magnetno držalo za hitro menjavo bitov 65 mm
    • Biti iz krom-vanadijevega jekla (kakovost S2); biti z barvnimi oznakami: za hitro in enostavno iskanje pravega bita; magnetni adapter za hitro menjavo; z adapterjem za vtičnice (adapter za vtičnice); visokokakovostna, robustna škatla v posebni Metabo LiHD baterijski izvedbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico