Jedrni vrtalnik HM 35x55 mm

Št. art.: 626592000
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
Številka izdelka 626592000
EAN/GTIN 4007430198426
Številka proizvajalca 626592000

Opis

Opis:

  • Jedrno vrtanje-Ø 14-60 mm z Weldonovim steblom 19 mm (3/4″)
  • Jedrno vrtanje-Ø od 70 mm z Weldonovim steblom 32 mm (1 1/4″)
  • Vpenjanje samo z ustreznim centrirnim zatičem
  • Primerno tudi za jekla z višjo stopnjo legiranja.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 55 mm
  • Premer: 35 mm
  • Skupna dolžina: 90 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico