5 listov za vijačno žago ″gibka hitra kovina″ 225 x 0,9 mm

Št. art.: 626567000
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626567000
EAN/GTIN 4061792179653
Številka proizvajalca 626567000

Opis

Opis:

  • Ukrivljena oblika lista odlično podpira orbitalno gibanje vijačne žage in zagotavlja najboljši možni prenos moči
  • 30 % večja hitrost rezanja v primerjavi z ravnimi listi
  • Več rezov - manj menjav listov: do 25 % daljša življenjska doba lista.

Lastnosti:

  • Debelina: 0,9 mm
  • Skupna dolžina: 225 mm
  • Oblikovanje materiala: BIM
  • Ustreznost materiala: Listi 1,5-4 mm / profili Ø 0,5-100 mm / cevi / za hitre reze / kovine
  • Prodajna enota: 5
  • Nagib zoba: 18 mm/4TPI

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico