Opis:
Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Kvadratni pogon po DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Specialno jeklo GEDORE, brušeno
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 32,0 mm
- Vstavek Ø 1: 10,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 19,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 5,0 mm
- Skupna dolžina [mm]: 32 mm
- Material: jeklo
- Površina: brušeno
- Širina po ploskvah 1 TX (zunaj): E6
- Dimenzija vijaka: M5
- Dimenzija vijaka [mm]: 5,74 mm
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez