Kompaktni brusilni disk iz netkanega tekstila ″Unitized″, srednji, 125x6x22,23 mm, WS

Št. art.: 626483000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
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
    Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626483000
    EAN/GTIN 4007430242716
    Številka proizvajalca 626483000

    Opis

    Opis:

    • Večplastni stisnjeni netkani material, impregniran z brusnimi zrni (cirkonski korund), ulitimi v sintetični smoli
    • Dodatek brusnih zrn omogoča delo od odstranjevanja oblog do mehkih in prilagodljivih zaključnih del. Primerno za odstranjevanje oblog, brušenje zvarov, natančno čiščenje in končno obdelavo površin.
    • Za legirana in visoko legirana jekla, barvne in lahke kovine, kromova in nikljeva jekla, titan, jekla
    • Možno profiliranje brusnega materiala za natančno delo. Zelo majhna hrapavost obdelovanega materiala.
    • Brez 22,23 mm (za kotne brusilnike)
    • Max. 10.000 /min; priporočena hitrost: 3.000 /min.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico