Kompaktni brusilni kolut iz flisa ″Unitized″, grob, 125x6x22,23 mm, WS

Št. art.: 626482000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626482000
EAN/GTIN 4007430242709
Številka proizvajalca 626482000

Opis

Opis:

  • Večplastni stisnjeni netkani material, impregniran z brusnimi zrni (cirkonski korund), ulitimi v sintetični smoli
  • Dodatek brusnih zrn omogoča delo od odstranjevanja oblog do mehkih in prilagodljivih zaključnih del. Primerno za odstranjevanje oblog, brušenje zvarov, natančno čiščenje in končno obdelavo površin.
  • Za legirana in visoko legirana jekla, barvne in lahke kovine, kromova in nikljeva jekla, titan, jekla
  • Možno profiliranje brusnega materiala za natančno delo. Zelo majhna hrapavost obdelovanega materiala.
  • Brez 22,23 mm (za kotne brusilnike)
  • Max. 10.000 /min; priporočena hitrost: 3.000 /min.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico