Nosilna ploščica 125 mm, M 14, s hladilnimi rebri

Št. art.: 626456000
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626456000
EAN/GTIN 4061792172265
Številka proizvajalca 626456000
L-število L01750 271

Opis

Opis:

  • Trdna podložna ploščica za vlaknene diske, idealna za grobo brušenje
  • Specialno oblikovana hladilna rebra za visoko odstranjevanje materiala in posebej hladno brušenje
  • Podložna ploščica iz toplotno stabilnega in temperaturno odpornega plastičnega materiala
  • Brezpogojno varno delo z zaščito pred iskrenjem zaradi inovativne oblike, ki je optimalno usklajena z merami standardnih zaščitnih pokrovov podjetja Metabo. Primeren tudi za kotne brusilnike Metabo s sistemom Autobalancer in kotne brusilnike z ravno glavo Metabo
  • Vključena je vpenjalna matica
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s.

Lastnosti:

  • Premer: 125 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 vrt/min
  • vpenjalna matica: M 14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico