5 brusilnih trakov 90x100 mm, P400/A45, PYR, SE

Št. art.: 626407000
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
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626407000
EAN/GTIN 4007430197108
Številka proizvajalca 626407000
L-število L01750 1787

Opis

Opis:

  • Za uporabo v celotnem kovinskem sektorju, zlasti za obdelavo nerjavnega jekla/nevarnega jekla
  • 3-dimenzionalna struktura abraziva (v obliki piramide). Visoka stopnja odstranjevanja materiala v kombinaciji z zelo enakomernim in finim vzorcem brušenja v celotni življenjski dobi.
  • Hitro napredovanje dela; znatno zmanjšanje delovnih korakov v primerjavi z običajnimi brusnimi sredstvi
  • Max. Hitrost 6.400 /min; priporočena hitrost 4.200 /min

Lastnosti:

  • Širina: 100 mm
  • Premer: 90 mm
  • Velikost zrn: P 400 (A 45)
  • Prodajna enota: 5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico