Kompaktni disk iz flisa ″Unitized″, srednji, 150x6x25,4 mm, KNS

Št. art.: 626402000
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
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626402000
EAN/GTIN 4007430195456
Številka proizvajalca 626402000

Opis

Opis:

  • Iz stisnjenega flis materiala
  • Za čiščenje in predpoliranje površin, za brušenje zvarov; zmanjšuje delovne korake
  • Za legirana in visoko legirana jekla, barvne in lahke kovine, kromova in nikljeva jekla, titan, jekla
  • Kompaktni flis disk lahko profilirate s profilno pilo (626396000)
  • Maksimalna delovna hitrost: 60 m/s
  • Maksimalna hitrost: 6. 000 /min
  • Priporočena hitrost: 3.000 /min

Lastnosti:

  • Premer x debelina x izvrtina: 150 x 6 x 25,4 mm
  • Zrnje: Srednja
  • prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico