Kombinirani disk z lopaticami 125 mm, grob, WS

Št. art.: 626369000
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626369000
EAN/GTIN 4007430195500
Številka proizvajalca 626369000

Opis

Opis:

  • Izdelane iz visokokakovostne finozrnate brusne tkanine v kombinaciji z visokokakovostnim netkanim brusnim materialom
  • Od odstranjevanja materiala do finega brušenja v samo enem postopku. Zelo enakomeren vzorec brušenja z dobrim odstranjevanjem materiala.
  • Za delo na zvarnih šivih, npr. za brušenje ali ponovno poliranje. Za odstranjevanje rahlih prask in poškodb na obdelovancu.
  • Primerno za brušenje, čiščenje in zaključna dela na nerjavnem jeklu, jeklu, barvnih in lahkih kovinah, titanovih zlitinah
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s
  • Priporočena hitrost: 3.000 /min.

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
  • Zrnje: Grobo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico