10 SDS-plus P4P (4C) / 12 x 150/215 mm

Št. art.: 626278000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626278000
EAN/GTIN 4007430269232
Številka proizvajalca 626278000

Opis

Opis:

  • Inteligentna geometrija in kakovost do zadnje podrobnosti za dolgo življenjsko dobo, natančne izvrtine in maksimalno gladkost tudi v najtežjih pogojih
  • Najvišja varnost zaradi optimalne simetrične geometrije glave s 4 rezalnimi robovi iz trdega karbida, ki se v primeru udarcev v armaturo ne zatakne
  • Do Ø 16 mm: z inovativno varjeno glavo iz masivnega karbida za najdaljšo življenjsko dobo in večjimi odprtinami za prah za najvišjo hitrost vrtanja
  • Močni lomilniki povzročajo mikrorazpoke v materialu za opazno hitrejši potek vrtanja
  • Vrtanje z nizkimi vibracijami zaradi 4 vijačnic vario-spirale. 2 spirali z velikim volumnom zanesljivo hitro odstranita prah iz vrtalne luknje, dve ojačani spirali zagotavljata dodatno varnost in stabilnost
  • Izjemno nezlomljiva zaradi visokokakovostnega posebnega jekla
  • Izjemno dolga življenjska doba za do 50 % več krožnih lukenj, primernih za čepke
  • Za profesionalno uporabo v zidovih, betonu in armiranem betonu.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 150 mm
  • Premer: 12 mm
  • Skupna dolžina: 215 mm
  • Prodajna enota: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico