SDS-plus P4P set za vrtanje 7 kosov

Št. art.: 626245000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626245000
EAN/GTIN 4007430210005
Številka proizvajalca 626245000
L-število L01750 570

Opis

Opis:

  • Inteligentna geometrija in kakovost do zadnje podrobnosti za dolgo življenjsko dobo, natančne izvrtine in največjo gladkost tudi v najtežjih pogojih
  • Najvišja varnost zaradi optimalne simetrične geometrije glave s 4 rezalnimi robovi iz masivnega karbida, ki se v primeru udarcev z armaturo ne zatakne
  • Do Ø 12 mm: z inovativno varjeno glavo iz masivnega karbida za najdaljšo življenjsko dobo in večjimi odprtinami za prah za najvišjo hitrost vrtanja
  • Močni lomilniki povzročajo mikrorazpoke v materialu za opazno hitrejši potek vrtanja
  • Vrtanje z nizkimi vibracijami zaradi 4 vijačnic vario-spirale. Dve spirali z velikim volumnom zanesljivo hitro odvedeta prah iz vrtalne luknje, dve ojačani spirali zagotavljata dodatno varnost in stabilnost.
  • Veliko dolga življenjska doba za do 50 % več krožnih lukenj za vrtanje z mozniki
  • v robustnem plastičnem ohišju
  • Ø 5 x 115 mm; 6 x 115 mm; 8 x 115 mm; 6 x 165 mm; 8 x 165 mm; 10 x 165 mm; 12 x 165 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico