Vrtalno kladivo SDS-plus P4P / 6,0 x 315 mm

Št. art.: 626208000
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626208000
    EAN/GTIN 4007430182487
    Številka proizvajalca 626208000

    Opis

    Opis:

    • Inteligentna geometrija in kakovost do zadnje podrobnosti za dolgo življenjsko dobo, natančne izvrtine in maksimalno gladkost tudi v najtežjih pogojih
    • Najvišja varnost zaradi optimalne simetrične geometrije glave s 4 rezalnimi robovi iz trdega karbida, ki se v primeru udarcev v armaturo ne zatakne
    • Do Ø 16 mm: z inovativno varjeno glavo iz masivnega karbida za najdaljšo življenjsko dobo in večjimi odprtinami za prah za najvišjo hitrost vrtanja
    • Močni lomilniki povzročajo mikrorazpoke v materialu za opazno hitrejši potek vrtanja
    • Vrtanje z nizkimi vibracijami zaradi 4 vijačnic vario-spirale. 2 spirali z velikim volumnom zanesljivo hitro odstranita prah iz vrtalne luknje, dve ojačani spirali zagotavljata dodatno varnost in stabilnost
    • Izjemno nezlomljiva zaradi visokokakovostnega posebnega jekla
    • Izjemno dolga življenjska doba za do 50 % več krožnih lukenj, primernih za čepke
    • Za profesionalno uporabo v zidovih, betonu in armiranem betonu.

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 250 mm
    • Premer: 6 mm
    • Skupna dolžina: 315 mm
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico