Lamelni disk 125 mm P 80, FS-CER

Št. art.: 626171000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626171000
    EAN/GTIN 4007430217837
    Številka proizvajalca 626171000

    Opis

    Opis:

    • Samoostrilna keramična zrna omogočajo izjemno visoko stopnjo odstranjevanja materiala z malo truda
    • Odlični rezultati pri brušenju površin in robov jekla in nerjavnega jekla. Zaradi visoke nosilnosti je idealen za ekstremna brušenja, kot so obdelava visokolegiranih jekel, titanovih zlitin, zlitin na osnovi niklja ter kromiranega in krom-nikljevega jekla, medenine in brona.
    • >Zelo dolga življenjska doba orodja; hladno brušenje površin in robov
    • Tenakomeren vzorec brušenja; udobno brušenje le z zelo majhnimi vibracijami
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
    • Dejavnost lokov: kot napada 7-9°.

    Lastnosti:

    • Oblikovanje: Poševno
    • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
    • Velikost zrn: P 80
    • Maks. število vrtljajev: 12200 /min

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico