Vstavni obroček za prostozračne ročice, kvadratni 12 mm

Št. art.: 6261630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 6261630
EAN/GTIN 4010886626160
Številka proizvajalca 6261630
L-število L60160 4265

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

Lastnosti:

  • Prmer 1 [mm]: 27,6
  • Kvadratni obroček za vstavljanje: 12
  • Vsebina (število kosov): 1 kos.
  • Material: krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Čista teža [kg]: 0,052 kg
  • Površina: mangan-fosfatirana
  • Na voljo registracija REACH: ne
  • Velikost ključa 1 [mm]: 12

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico