Vlakneni disk 125 mm P 80, CER

Št. art.: 626157000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626157000
    EAN/GTIN 4007430217967
    Številka proizvajalca 626157000

    Opis

    Opis:

    • Samoostrilna keramična zrna za izredno veliko odstranjevanje materiala z malo truda
    • Odlični rezultati pri površinskem brušenju jekla in nerjavnega jekla. Zaradi visoke nosilnosti je idealen za ekstremna brusilna dela, kot so obdelava visokolegiranih jekel, titanovih zlitin, zlitin na osnovi niklja ter kromiranega in krom-nikljevega jekla, medenine in brona.
    • Večja življenjska doba orodja; hladno brušenje
    • Keramični diski iz vlaken dosežejo najboljšo zmogljivost na zmogljivih kotnih brusilnikih s povečanim kontaktnim pritiskom.
    • Diski iz vlaken za vpenjanje na podložno ploščico! Za vpenjanje krožnikov iz keramičnih vlaken so priporočljive podložne ploščice s hladilnimi rebri (npr. Ø 125 mm, 623291000)
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

    Lastnosti:

    • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
    • Velikost zrn: P 80
    • Max. število vrtljajev: 12200 /min

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico