Vlakneni disk 115 mm P 60, CER

Št. art.: 626152000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626152000
EAN/GTIN 4007430217905
Številka proizvajalca 626152000

Opis

Opis:

  • Samoostrilna keramična zrna za izredno veliko odstranjevanje materiala z malo truda
  • Odlični rezultati pri površinskem brušenju jekla in nerjavnega jekla. Zaradi visoke nosilnosti je idealen za ekstremna brusilna dela, kot so obdelava visokolegiranih jekel, titanovih zlitin, zlitin na osnovi niklja ter kromiranega in krom-nikljevega jekla, medenine in brona.
  • Večja življenjska doba orodja; hladno brušenje
  • Keramični diski iz vlaken dosežejo najboljšo zmogljivost na zmogljivih kotnih brusilnikih s povečanim kontaktnim pritiskom.
  • Diski iz vlaken za vpenjanje na podložno ploščico! Za vpenjanje krožnikov iz keramičnih vlaken so priporočljive podložne ploščice s hladilnimi rebri (npr. Ø 125 mm, 623291000)
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 115 x 22,23 mm
  • Velikost zrn: P 60
  • Max. število vrtljajev: 13300 /min

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico