{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 1/16 col | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 92 × 16 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | nikljani | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626108 1/16 | |
EAN/GTIN | 4062406318970 | |
Številka proizvajalca | 626108 1/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi, ponikljan colska izvedba 1/16 col
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
0,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
966 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
1,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Ne | |
Površina | nikljani | fosfatirani | |
6-kotnik | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 92 × 16 | 47×16 | 81,5×14,5 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |