Garnitura ključev za notranji 6-kotnik nikljani 7

Št. art.: 626072 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 7
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina nikljani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626072 7
EAN/GTIN 4045197922182
Številka proizvajalca 626072 7

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911/DIN ISO 2936, kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete.

Obseg dobave:

Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase
Po 1 kotni izvijač art. 626037: Vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico