Garnitura ključev za notranji 6-kotnik zložljivem držalu iz umetne mase 7/8

Št. art.: 626062 7/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Multitool PocketStar®
Število izvijačev 7
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Izvedba držala Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626062 7/8
EAN/GTIN 4010995230401
Številka proizvajalca 23040

Opis

Izvedba:

Priročno zložljivo držalo iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni z gumbom za sprostitev ključa.

Vsebina:

Po 1 izvijač za notranji 6-kotnik: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico