Garnitura izvijačev za BikeTool v držalu iz umetne mase 9

Št. art.: 626061 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca BikeTool
    Število izvijačev 9
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Torx®
    Izvedba držala Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626061 9
    EAN/GTIN 7610733242344
    Številka proizvajalca 470.Blue

    Opis

    Izvedba:

    PocketTool z 9 vijačnimi orodji in dvema vzvodoma za montažo pnevmatik iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Kompaktni spremljevalec za na pot (dolg 101 mm in s težo 91 g).

    Vsebina:

    1 kotni izvijač za notranji 6-kotnik: 5 mm
    Po 1 vijačni nastavek za notranji 6-kotnik: Art. 675290 vel. 2; 2,5; 3; 4; 6
    1 vijačni nastavek za ploščati profil: Art. 675300, vel. 5,5
    1 vijačni nastavek za Phillips: Art. 675281, vel. 2/25
    1 vijačni nastavek za notranji Torx®: Art. 675295 vel. TX25
    1 adapter z magnetom: Notranji 6-kotnik 5 mm – držalo za vijačne nastavke C 6,3

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico