Ključi za notranji 6-kotnik prašno lakirani 8 mm

Št. art.: 626034 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 8 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 120×40 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina prašno lakirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626034 8
EAN/GTIN 7610733200825
Številka proizvajalca 210.8 PU

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; optimizirani dolžini krakov. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.